A kulelager: Porøs bronsehylse på etui, hylse på motor , Børster: Kan skiftes utvendig , Innhegning: Åpne ventilerte , Bli ferdig: umalt , Girkasse: Støpt sink , Girmateriale: Inngangsstål, ormherdet stål, støpejern med utgangsutstyr , Girtype: Mark , Husmateriale: Støpt sink , Hz: 50/60 , Skriv inn HP: 1/15 , Isolasjonsklasse: B , Keyway Størrelse: # 404 Woodruff Key , Lengde mindre skaft: 8.75 " , Smøring: Fett fylt , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motortype: Universell , Montering: All posisjon , Total lengde: 8 9 / 16 " , Overhengende last: 100 lb. , Fase: 1 , Erstatningsbørster: 1YNR3 , Reversibel akselutgang: Nei , Rotasjon: vendbar , segl: Leppetype på utgangsaksel , Skaftretning: Rett vinkel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 115 VAC/DC
Universal AC / DC girmotorer, åpent ventilert kabinett
Dayton universelle AC / DC girmotorer gir funksjoner til både AC og DC girmotorer for å generere høyt dreiemoment ved lave hastigheter, ideelt for høyere effekt og bilapplikasjoner. Disse enhetene har støpt sinkhus for utmerket korrosjonsbestandighet og tetninger av leppetype (installert på utgående aksel) for å beholde smøring og forhindre inntrengning av forurensninger. De har også akselorientering i rett vinkel for å velge forholdet og dreiemomentet som kreves for spesifikke operasjoner. Disse lette og kompakte enhetene kan enkelt monteres i flere posisjoner og er tilgjengelige i utgående aksler av venstre, dobbel og høyre hånd.