Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LPZ6 AC / DC girmotor 90 o / min 115v Åpent ventilert | AB2FAF

DAYTON 1LPZ6 Ac/dc Girmotor 90 Rpm 115v Åpen Ventil

På lager
Vare: AB2FAF Modell: 1LPZ6
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
4 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC / DC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på etui, hylse på motor
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettÅpne ventilerte
Finishumalt
Forsterker med full belastning1.3
Dreiemoment med full belastning18 tommer
GirkasseStøpt sink
GirmaterialeInngangsstål, ormherdet stål, støpejern med utgangsutstyr
Girutveksling52:1
GirutstyrMark
Housing MaterialStøpt sink
Hz50/60
Skriv inn HP1/15
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelse# 404 Woodruff Key
Lengde Mindre aksel8.75 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Motor TypeUniversell
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt90
Total lengde8 9 / 16 "
Overhunget belastning100 lb.
Fase1
Utskiftningsbørster1YNR3
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde76 til 100
SealsLeppetype på utgangsaksel
ShaftHøyre utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC/DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8501202000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningGirutvekslingRPM på typeskiltRPM-rekkeviddeShaftPris
DAYTON 1LPZ4 AC / DC girmotor 90 o / min 115v Åpent ventilert | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 til 100Venstre utgang4 446 NOK
DAYTON 1LPZ5 AC / DC girmotor 55 rpm 115v Åpent ventilert | AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 til 75Venstre utgang4 446 NOK
DAYTON 1LPZ7 AC / DC girmotor 55 rpm 115v Åpent ventilert | AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 til 75Høyre utgang4 446 NOK
DAYTON 1LPZ8 AC / DC girmotor 24 rpm 115v Åpent ventilert | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 til 30Venstre utgang4 446 NOK
DAYTON 1LPZ9 AC / DC girmotor 24 o / min 115v Åpent ventilert | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 til 30Høyre utgang4 446 NOK
DAYTON 1LRA1 AC / DC girmotor 24 o / min 115v Åpent ventilert | AB2FAK 1LRA11.3229:12416 til 30Dobbel utgang4 446 NOK
DAYTON 1LRA2 Ac/dc Girmotor 13 Rpm 115v Åpen ventilert | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 til 30Venstre utgang4 446 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPZ6 Ac/dc Girmotor 90 Rpm 115v Åpen Ventil
4 446 NOK / enhet