SGS PRO Karbidbor


filtre
StilModellSkaftstørrelseVinkelKutter Dia.FormHandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMPris (eks. mva)
A
10270
1 / 4 "-1 / 2 "SylinderSA5Dyp dobbel kutt1"28,000506NOK
B
11756
1 / 4 "-1 / 2 "Sylinder med endeskåretSB5RADobbelt kutt1"28,0001 225 NOK
C
15865
1 / 4 "90 Degrees5 / 8 "enkerSK6COEnkelt kutt5 / 8 "28,000724NOK
D
15857
1 / 4 "-1 / 2 "BallSD5COEnkelt kutt3 / 4 "28,000515NOK
E
15175
1 / 4 "14 Degrees1 / 4 "taperSL1Enkelt kutt5 / 8 "55,000294NOK
F
11764
1 / 4 "-1 / 2 "BallnesekjegleSL5RADobbelt kutt1.25 "28,0001 025 NOK
G
11763
1 / 4 "90 Degrees1 / 2 "enkerSK5RADobbelt kutt1.125 "28,000746NOK
H
11760
1 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TreeSF5RADobbelt kutt1.25 "28,0001 078 NOK
I
11755
1 / 4 "-1 / 2 "SylinderSA5RADobbelt kutt1"28,000688NOK
A
10276
1 / 4 "-1 / 2 "SylinderendenSC5Dyp dobbel kutt1"28,000566NOK
J
15856
1 / 4 "-1 / 2 "Sylinder med endeskåretSB5CODobbelt kutt1"28,000638NOK
K
11759
1 / 4 "-1 / 2 "Ballnosed sylinderSC5RADobbelt kutt1"28,000795NOK
L
19028
1 / 4 "-1 / 2 "SylinderformradiusSC5Enkelt kutt1"28,000681NOK
M
15903
1 / 4 "28 Degrees1 / 2 "Invertert kjegleSN4Dobbelt kutt1 / 2 "28,000517NOK
N
13385
1 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TreeSF5Dobbelt kutt1"28,000657NOK
O
15868
1 / 4 "-1 / 2 "Invertert kjegleSN5CODobbelt kutt1"28,0001 040 NOK
P
13150
1 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41Enkelt kutt7 / 32 "100,000126NOK
Q
SH41DIA
1 / 8 "-1 / 8 "FlammeSH41Diamond Cut1 / 4 "100,000148NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?