Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tommer Single Cut | AH8GTF 38TA88

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tomme Single Cut

På lager
Vare: AH8GTF Modell: 15175Kryssreferanse: 38TA88

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Vinkel14 Degrees
Kutter Dia.1 / 4 "
Cutting Edge TypeEnkelt kutt
Klippelengde5 / 8 "
Maks. RPM55,000
Total lengde2"
SkaftmaterialeCarbide
Skaftstørrelse1 / 4 "
Formtaper
HandelsnummerSL1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)0.64
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseVinkelKutter Dia.FormHandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMPris
SGS PRO 10270 karbidborsylinder 1/2 tomme dyp dobbeltkuttet | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "SylinderSA5Dyp dobbel kutt1"28,000590NOK
SGS PRO 10276 Carbide Bur Sylinder ende Radius 5/8 tommer dyp dobbel kutt | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "SylinderendenSC5Dyp dobbel kutt1"28,000633NOK
SGS PRO 13150 Karbidbor Oval 1/8 tommer Single Cut | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41Enkelt kutt7 / 32 "100,000142NOK
SGS PRO 13385 Carbide Bur Tree spiss 1/4 tomme dyp dobbel | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TreeSF5Dobbelt kutt1"28,000768NOK
SGS PRO 15903 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 Inch Dobbel | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 Degrees1 / 2 "Invertert kjegleSN4Dobbelt kutt1 / 2 "28,000600NOK
SGS PRO 19028 Carbide Bur Sylinder Form Radius 1/2 tomme Enkel | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "SylinderformradiusSC5Enkelt kutt1"28,000681NOK
SGS PRO SH41DIA Karbid Bur Flame 1/8 tommers diamantkuttet | AH8GUG 38TC13 SH41DIA1 / 8 "-1 / 8 "FlammeSH41Diamond Cut1 / 4 "100,000167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tomme Single Cut
315NOK / enhet