Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SGS PRO 11755 Karbidborradius 1/2 tommers dobbeltkutt | AH8GUH 38TC14

SGS PRO 11755 Karbidborradius 1/2 tomme dobbelkuttet

På lager
Vare: AH8GUH Modell: 11755Kryssreferanse: 38TC14

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
798NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.1 / 2 "
Cutting Edge TypeDobbelt kutt
Klippelengde1"
Maks. RPM28,000
Total lengde2.75 "
SkaftmaterialeStål
Skaftstørrelse1 / 4 "
FormSylinder
HandelsnummerSA5RA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftstørrelseVinkelKutter Dia.FormHandelsnummerCutting Edge TypeKlippelengdeMaks. RPMPris
SGS PRO 10270 karbidborsylinder 1/2 tomme dyp dobbeltkuttet | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "SylinderSA5Dyp dobbel kutt1"28,000590NOK
SGS PRO 10276 Carbide Bur Sylinder ende Radius 5/8 tommer dyp dobbel kutt | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "SylinderendenSC5Dyp dobbel kutt1"28,000633NOK
SGS PRO 13150 Karbidbor Oval 1/8 tommer Single Cut | AH8GRN 38TA72 131501 / 8 "-1 / 8 "OvalSE41Enkelt kutt7 / 32 "100,000142NOK
SGS PRO 13385 Carbide Bur Tree spiss 1/4 tomme dyp dobbel | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Ball Nosed TreeSF5Dobbelt kutt1"28,000768NOK
SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 tommer Single Cut | AH8GTF 38TA88 151751 / 4 "14 Degrees1 / 4 "taperSL1Enkelt kutt5 / 8 "55,000315NOK
SGS PRO 15903 Carbide Bur Inverted Cone 1/2 Inch Dobbel | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 Degrees1 / 2 "Invertert kjegleSN4Dobbelt kutt1 / 2 "28,000600NOK
SGS PRO 19028 Carbide Bur Sylinder Form Radius 1/2 tomme Enkel | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "SylinderformradiusSC5Enkelt kutt1"28,000681NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SGS PRO 11755 Karbidborradius 1/2 tomme dobbelkuttet
798NOK / enhet