Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE5 Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YJC 15E628

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE5 Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm

På lager
Vare: AA6YJC Modell: WES5Kryssreferanse: 15E628
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
5 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
KroppsstilWES5
Capscrew størrelse1 / 4-20 UNC x 1/2
Toppskrue moment17 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE5
Element utenfor Dia.5.4 "
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde7.28 "
Høyde5.4 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.5 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM16.88
HP -vurdering @ 1200 RPM17.61
HP -vurdering @ 1750 RPM25.68
HP -vurdering @ 1800 RPM26 hk
HP -vurdering @ 300 RPM4.4
HP -vurdering @ 3450 RPM50.63
HP -vurdering @ 3600 RPM51 hk
HP -vurdering @ 50 RPM. 73
HP -vurdering @ 690 RPM10.13
HP -vurdering @ 870 RPM12.77
Sett inn designSpacer
Sett inn materialePolyeter uretan / stål
Sett inn TypeMATL
Lengde7.28 "
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. HP110.08
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.5.4 "
ProdukttypeDura-Flex Element
Nominell dreiemoment925 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE5
stivhet9820 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)9,820 lb-in / rad
Vekt4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0475
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

TB Woods WES5 Dura-Flex koblingselement brukes med det kompatible navet for å koble sammen 2 aksler for en kraftoverføringskomponent av høy kvalitet, som gir pålitelig og effektiv ytelse. De er egnet for bruk i landbruks-, produksjons- og materialhåndteringsindustrien.

Egenskaper:

  • WES5 Dura-Flex-koblingselementet har polyeter-uretankonstruksjon for eksepsjonell motstand mot slitasje, olje og slitasje, noe som sikrer langvarig ytelse.
  • Den har en maksimal vinkelforskyvningsevne på 4 grader, noe som reduserer stress og slitasje på systemet og resulterer i jevnere og mer effektiv kraftoverføring.
  • Dette Dura-Flex-koblingselementet tilbyr et maksimalt turtall på 7500 og 925 lb-tommers nominelt dreiemoment, som sikrer effektiv kraftoverføring og forhindrer overbelastning eller for tidlig feil.
  • Den kan tolerere en maksimal parallell forskyvning på 1/16 tommer, noe som tillater små feiljusteringer mellom de drivende og drevne komponentene og kompenserer for mindre variasjoner i deres plassering.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg dette TB Woods WES5 Dura-Flex-koblingselementet?

A.

  • Undersøk alle koblingskomponenter grundig og fjern eventuelle beskyttende belegg, smøremidler, maling eller rust fra boringer, sammenfallende overflater og festemidler. Sørg for at skaftene er fri for eksisterende grader eller ufullkommenheter.
  • Bruk nøkler etter behov og skyv ett nav på hver aksel. Hvis du bruker QD- eller Taper-Lock-nav, følg instruksjonene som følger med SureGrip- eller Taper-Lock-bøssingene.
  • For avstandskoblinger som bruker høyhastighetsringer, installer en ring løst på hvert halvelement.
  • Plasser et halvt element på navene for å bestemme riktig navavstand. Hvis du bruker avstandselementer med høyhastighetsringer, hold begge halvelementene på navene for å bekrefte at ringene ikke støter på forstyrrelser.
  • Fest navene sikkert, men lett til akslene for å forhindre bevegelse under innrettingsprosedyrer.
  • Uten å rotere koblingen, bruk en skyvelære for å måle det bredeste punktet rundt navet. Juster skyvelæret til det smaleste punktet ved hjelp av følemålere. Flytt utstyret til denne verdien er minimalisert.
  • Ved å bruke feiljusteringsverdien som ble oppnådd i forrige trinn, se den maksimalt tillatte parallelle feiljusteringen. Uten å rotere akslene, bruk en rett kant rundt navet og bestemme maksimal forskyvning ved hjelp av følemålere. Om nødvendig, juster akslene på nytt og kontroller parallell justering på nytt.
  • Stram festene på motoren og drivutstyret i henhold til produsentens spesifikasjoner. Kontroller både parallelle og vinkelrette justeringer på nytt.
  • Når verdiene for parallell- og vinkeljustering faller innenfor serviceklassifiseringene, må du kontrollere at alle settskruer, hodeskruer og andre festemidler er godt tiltrukket som spesifisert. Kontroller både parallell og vinkelinnretting på nytt etter tiltrekking.
  • Monter koblingsbeskyttelsen i henhold til relevante sikkerhetsforskrifter.
  • Inspiser justeringen med jevne mellomrom, da setninger ofte kan forårsake endringer i utstyrets posisjon.

Sp. Hvordan bestemme riktig størrelse på TB Woods WES5 Dura-Flex koblingselement?

A.

  • Bestem hvilken type drivkraft som brukes, for eksempel en elektrisk motor, forbrenningsmotor eller en annen kraftkilde. Denne klassifiseringen er avgjørende for å velge riktig kobling for applikasjonen.
  • Analyser de spesifikke lastegenskapene til det drevne utstyret, inkludert faktorer som startmoment, hastighetssvingninger, sjokkbelastninger og andre relevante parametere. Vurder i tillegg servicefaktoren, som står for applikasjonens driftssyklus og eventuelle intermitterende belastninger eller toppbelastninger.
  • Beregn konstruksjonshestekreftene eller konstruksjonsmomentet som trengs for koblingen, basert på drivmotorens utgangseffekt og belastningskravene.
  • Med designhestekrefter eller dreiemoment bestemt, velg en passende kobling som kan håndtere de spesifiserte kravene. Vurder koblingstype, størrelse og spesifikke funksjoner som samsvarer med applikasjonens krav.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 190 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 316 NOK
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 365 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 603 NOK
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 550 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 906 NOK
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 326 NOK
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 555 NOK
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 461 NOK
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE5 Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm
5 023 NOK / enhet