Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE80RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE80 Størrelse, 2000 rpm | BB9CWJ

TB WOODS WE80RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE80 Størrelse, 2000 rpm

På lager
Vare: BB9CWJ Modell: WE80RM
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
9 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsring
Capscrew størrelseM12-1.75 x 20
KoblingsstørrelseWE80
ElementtypeDekk koblingshastighetsring
HP -vurdering @ 100 RPM63 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM727
HP -vurdering @ 1200 RPM727
HP -vurdering @ 1750 RPM1097
HP -vurdering @ 1800 RPM1097 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM2195
HP -vurdering @ 3600 RPM2195 hk
Nav utenfor Dia.287 mm
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)3.2 mm
Maks. RPM2000 RPM
ProdukttypeDura-Flex hastighetsring
Nominell dreiemoment4463
StørrelseWE80
Hastighetsringbredde19mm
Temp. Vurdering-40 til 93 grader C
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "5 728 NOK
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-6 704 NOK
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "8 877 NOK
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Størrelse, 7650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-11 224 NOK
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-11 816 NOK
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm3 956 NOK
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Størrelse, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 011 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE80RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE80 Størrelse, 2000 rpm
9 527 NOK / enhet