TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE80 Size, 39500 lbs.-in. Torque, 1800 rpm | AL2HLZ

TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE80 Størrelse, 39500 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm

Item: AL2HLZ Modell: WES80
18 600 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
Capscrew størrelse1 / 2-13 UNC x 7/8
Toppskrue moment75 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE80
Element utenfor Dia.16 "
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde12.5 "
HP -vurdering @ 100 RPM63 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM727
HP -vurdering @ 1200 RPM727
HP -vurdering @ 1750 RPM1097
HP -vurdering @ 1800 RPM1097 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM2195
HP -vurdering @ 3600 RPM2195 hk
Sett inn designSpacer
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM1800 RPM, 2000 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.11.8 "
ProdukttypeDura-Flex Element
Nominell dreiemoment39500 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE80
stivhet305000 XNUMX lbs.-in./rad.
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)305,000 lb-in / rad
typenstandard
Vekt40 kg

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 190 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 316 NOK
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 365 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 603 NOK
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 550 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 906 NOK
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 326 NOK
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 555 NOK
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 461 NOK
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES80 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE80 Størrelse, 39500 lbs.-in. Dreiemoment, 1800 rpm
18 600 NOK / enhet