Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WES10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Size, 1450 lbs.-in. Torque, 7500 rpm | AA6YJD 15E629

TB WOODS WES10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm

På lager
Vare: AA6YJD Modell: WES10Kryssreferanse: 15E629
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
6 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
KroppsstilWES10
Capscrew størrelse1 / 4-20 UNC x 1/2
Toppskrue moment17 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE10
Element utenfor Dia.6.48 "
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde7.28 "
Høyde6.48 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.3 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM26.46
HP -vurdering @ 1200 RPM27.61
HP -vurdering @ 1750 RPM40.26
HP -vurdering @ 1800 RPM41 hk
HP -vurdering @ 300 RPM6.90
HP -vurdering @ 3450 RPM79.37
HP -vurdering @ 3600 RPM79 hk
HP -vurdering @ 50 RPM1.15
HP -vurdering @ 690 RPM15.87
HP -vurdering @ 870 RPM20.02
Sett inn designSpacer
Sett inn materialePolyeter uretan / stål
Sett inn TypeMATL
Lengde7.28 "
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering4 grader
Maks. HP172.55
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 16 "
Maks. RPM7500 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.6.48 "
ProdukttypeDura-Flex Element
Nominell dreiemoment1450 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE10
stivhet15800 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)15,800 lb-in / rad
Vekt5.4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5785
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)23.37
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 190 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 316 NOK
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 365 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 603 NOK
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 550 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 906 NOK
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 326 NOK
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 555 NOK
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 461 NOK
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE10 Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm
6 369 NOK / enhet