A kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56H , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: Energibevisst , HP: 2 , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: B , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Motor 3-fase 2 hk
Dayton universalmotorer brukes i vifter, kompressorer, transportører, pumper, materialhåndtering og maskinverktøy. Disse motorene har tre viklinger for å generere et magnetfelt inne i motorrammen og er ideelle for bruk i ikke-farlige applikasjoner. De har NEMA rammekonstruksjon med standard dimensjoner som tillater drop-in utskifting av motorer fra forskjellige leverandører uten behov for noen modifikasjoner av eksisterende installasjoner. Velg fra en rekke av disse motorene, tilgjengelig i motorhastigheter på 1725 og 3450 RPM på Raptor Supplies.