Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AA6YJF 15E631

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm

På lager
Vare: AA6YJF Modell: WES30Kryssreferanse: 15E631
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
9 101 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDonut koblingselement
KroppsstilWES30
Capscrew størrelse3 / 8-16 UNC x 5/8
Toppskrue moment30 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE30
Element utenfor Dia.8.41 "
ElementtypeDekkkoblingselement
Elementbredde9.35 "
Høyde8.41 "
HP -vurdering @ 100 RPM5.8 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM66.60
HP -vurdering @ 1200 RPM69.50
HP -vurdering @ 1750 RPM101.35
HP -vurdering @ 1800 RPM104 hk
HP -vurdering @ 300 RPM17.37
HP -vurdering @ 3450 RPM199.80
HP -vurdering @ 3600 RPM200 hk
HP -vurdering @ 50 RPM2.90
HP -vurdering @ 690 RPM39.96
HP -vurdering @ 870 RPM50.38
Sett inn designSpacer
Sett inn materialePolyeter uretan / stål
Sett inn TypeMATL
Lengde9.35 "
MaterialePolyeter uretan
Maks. Vinkeljustering3 grader
Maks. HP335.90
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.09375 "
Maks. RPM4200 RPM, 5800 RPM
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
Utenfor Dia.8.41 "
ProdukttypeDura-Flex Element
Nominell dreiemoment3650 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE30
stivhet42200 XNUMX lbs.-in./rad.
Torsjonsstivhet (grad / inn- kg)42,200 lb-in / rad
Vekt8.8 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringKroppsstilCapscrew størrelseMaks. HPMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. RPMUtenfor Dia.ProdukttypePris
TB WOODS WE2 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 190 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHN 15E615 WE24 graderWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex Element2 212 NOK
TB WOODS WE3 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 365 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHP 15E616 WE34 graderWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex Element2 488 NOK
TB WOODS WE4 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 550 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHQ 15E617 WE44 graderWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex Element2 819 NOK
TB WOODS WE5 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 925 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHR 15E618 WE54 graderWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex Element3 152 NOK
TB WOODS WE10 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 1450 lbs.-in. Dreiemoment, 7500 rpm | AA6YHT 15E619 WE104 graderWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-4 282 NOK
TB WOODS WE20 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AA6YHU 15E620 WE203 graderWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex Element5 186 NOK
TB WOODS WE30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AA6YHV 15E621 WE303 graderWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex Element6 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WES30 Dura-Flex Element, Polyether Urethane, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm
9 101 NOK / enhet