GODKJENT LEVERANDØR 2HKP8 Stang 4140 3 1/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BXD

APPROVED VENDOR 2HKP8 Stang 4140 3 1/4 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 241

På lager
Vare: AC2BXD Modell: 2HKP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter3.25 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.007 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1 ft.
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.825
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk hardhetDiameterDiametertoleranseFinishLengdeLengde ToleranseTempertypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP9 Stang 4140 3 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Maks3.5 "+ 0.000 / -0.007 "upolert1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål2 656 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKT8 Stang 4140 5/8 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Maks5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål555NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKT9 Stang 4140 3/4 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Maks3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål701NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKU1 Stang 4140 7/8 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Maks7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål948NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3GTH5 Stangstål 4140 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde | AC9HWL 3GTH53211.5 "+ 0.0000 / -0.0010 "Vendt, bakken og polert6"+/- 6.000 "Kaldt ferdig / varmebehandletPresisjon senterløs runde4 523 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKP8 Stang 4140 3 1/4 tommers diameter x 1 fot lengde Bhn 241
2 234 NOK / enhet