A Peiling Type: Ball , Blåser RPM: 3450 , dBA @ 5 fot: 90 , Dybde: 20-1 / 8 " , Utløpshøyde (in.): 5 , Utløpsbredde (Inn.): 4 , Høyde: 26.63 " , Boligfinish: Naturlig , Innløp Dia.: 7" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motor HP: 3 , Rotasjon: CW , Type: Mindre motor , Hjuldiameter: 12 1 / 2 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 12.5 " , Bredde: 17 "
Vifte uten motor, 12-1/2 i hjuldiameter
Dayton beltedrevblåsere er designet for å generere høyt trykk luftstrøm for å ta ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsutløp. De er egnet for gassutslipp, pneumatisk transport, kjemisk behandling, tørking og klimaanlegg. Disse viftene har aluminiumshjul med selvrensende radialblad og stålhus for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. Velg mellom et stort utvalg av disse viftene, tilgjengelig i varianter av aluminium og farget stålhus.