DAYTON 45J502 blåser 12-1/2 tommers hjul rustfritt stål | AD6HPN

DAYTON 45J502 Blåser 12-1/2 tommers hjul rustfritt stål

På lager
Vare: AD6HPN Modell: 45J502

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM3450
dBA @ 5 føtter90
Dybde20-1 / 8 "
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Høyde26.63 "
HusfinishNaturlig
Housing MaterialRustfritt stål
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP3
RotasjonCW
typenMindre motor
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde12.5 "
Bredde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)47.94
HS kode8414901040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialPris
DAYTON 45J508 Blåser 12-1/2 tommers hjul aluminium | AD6HPV 45J508Aluminum11 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45J502 Blåser 12-1/2 tommers hjul rustfritt stål
29 849 NOK / enhet