GODKJENT LEVERANDØR 3GTH5 Stangstål 4140 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde | AC9HWL

APPROVED VENDOR 3GTH5 stangstål 4140 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC9HWL Modell: 3GTH5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

4 089 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter1.5 "
Diametertoleranse+ 0.0000 / -0.0010 "
FinishVendt, bakken og polert
HardhetsskalaBHN
Lengde6"
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / varmebehandlet
typenPresisjon senterløs runde
Typisk hardhet321
Typisk strekkfasthet125,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke105,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTypisk hardhetDiameterDiametertoleranseFinishLengdeLengde ToleranseTempertypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP8 Stang 4140 3 1/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BXD 2HKP8241 Maks3.25 "+ 0.000 / -0.007 "upolert1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål2 027 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP9 Stang 4140 3 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BXE 2HKP9241 Maks3.5 "+ 0.000 / -0.007 "upolert1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål2 518 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKT8 Stang 4140 5/8 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXW 2HKT8241 Maks5 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål501NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKT9 Stang 4140 3/4 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXX 2HKT9241 Maks3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål580NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2HKU1 Stang 4140 7/8 Tommer Diameter x 6 Fot Bhn 241 | AC2BXY 2HKU1241 Maks7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "upolert6 ft.+/- 6.000 "Kaldt ferdig / glødetGenerelt formål834NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3GTH5 stangstål 4140 1 1/2 tomme diameter x 6 fot lengde
4 089 NOK / enhet