Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS WE70R Dura-Flex Speed Ring, Low Carbon Steel, WE70 Size, 22125 lbs.-in. Torque, 3600 rpm | BB8LDJ

TB WOODS WE70R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 størrelse, 22125 lbs.-in. Dreiemoment, 3600 rpm

På lager
Vare: BB8LDJ Modell: WE70R

Få tak i det Mai 20, mandag
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
8 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsring
Capscrew størrelse1 / 2-13 UNC x 7/8
Toppskrue moment75 lbs.-ft.
KoblingsstørrelseWE70
ElementtypeDekk koblingshastighetsring
HP -vurdering @ 100 RPM35 hk
HP -vurdering @ 1150 RPM407
HP -vurdering @ 1200 RPM407
HP -vurdering @ 1750 RPM615
HP -vurdering @ 1800 RPM615 hk
HP -vurdering @ 3450 RPM1229
HP -vurdering @ 3600 RPM1229 hk
Nav utenfor Dia.9.25 "
MaterialeLavkullstål
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Parallell feiljustering (inn.)1 / 8 "
Maks. RPM3600 rpm
Drifts Temp.-40 til 200 grader F
ProdukttypeDura-Flex hastighetsring
Nominell dreiemoment22125 XNUMX lbs.-in.
StørrelseWE70
Hastighetsringbredde1 1 / 4 "
Temp. Vurdering-40 til 200 grader F
typenstandard
Vekt8.5 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.825

Produktvarianter

ProduktModellMaks. RPMCapscrew størrelseToppskrue momentStørrelseHastighetsringbreddeVektKoblingsstørrelseNav Dia.Pris
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE20 Størrelse, 2300 lbs.-in. Dreiemoment, 6600 rpm | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE200.66 "2.1 kgWE204.48 "3 644 NOK
RFQ
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 3650 lbs.-in. Dreiemoment, 5800 rpm | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE300.68 "3.3 kgWE30-4 265 NOK
RFQ
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE40 Størrelse, 5500 lbs.-in. Dreiemoment, 5000 rpm | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE400.68 "4.4 kgWE406.63 "5 648 NOK
RFQ
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE50 Størrelse, 7650 lbs.-in. Dreiemoment, 4200 rpm | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 lbs.-ft.WE500.54 "5.3 kgWE50-7 140 NOK
RFQ
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE60 størrelse, 12500 lbs.-in. Dreiemoment, 3800 rpm | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 lbs.-ft.WE601 1 / 4 "7.8 kgWE60-7 517 NOK
RFQ
TB WOODS WE30RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE30 Størrelse, 5800 rpm | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm4 379 NOK
TB WOODS WE70RM Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 Størrelse, 3600 rpm | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-7 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS WE70R Dura-Flex Speed ​​Ring, Low Carbon Steel, WE70 størrelse, 22125 lbs.-in. Dreiemoment, 3600 rpm
8 200 NOK / enhet