CONRADER Kompressorventiler

Pilotventiler laget av messing designet for bruk i trykkluftsystemer for å kontrollere andre enheter ved hjelp av et pneumatisk signal. Har et driftstrykkområde på 2 - 200 psi og har kule og fjær i rustfritt stål. Nedblåsings-, tømme- og losseventiler også tilgjengelig

filtre

CONRADER -

D-serie utløpsventiler

StilModellInletPris (eks. mva)
AD-445NOK
BD11/4 "kompresjon433NOK
RFQ
BD31/4 "kompresjon433NOK
RFQ
BD21/4 "FNPT433NOK
RFQ
BD41/4 "FNPT433NOK
RFQ
BD7-M1/4 "MNPT570NOK
RFQ
BD6-M1/8 "MNPT433NOK
RFQ
StilModellMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ABLG 115-130130 PSI115-130 PSI1 723NOK
ABLG 135-150150 psi135-150 PSI1 723NOK
ABLG 160-175175 PSI160-175 PSI1 723NOK
CONRADER -

Utløpsventiler

StilModellMaks. StrømmePris (eks. mva)
AD520466NOK
BD620473NOK
CDL601 031NOK
StilModell
ARCL-HU95-125
RFQ
ARCL-HU145-175
RFQ
CONRADER -

Pilotventilavlaster

StilModelltrykk~~POS=TRUNC RangeInletKnottmaterialeMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ARCL-HU-90-12090 til 120 PSI3 / 8 "Aluminum120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
RFQ
BRCB-M-HU-100-125100 til 125 PSI1 / 4 "Messing125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK
BRCB-M-HU-111-133111 til 133 PSI1 / 4 "Messing133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "296NOK
CONRADER -

Løsningsventil

StilModellInletMaks. Arbeids pressOutletGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdetrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
ARCB-HU 160-1751 / 4 "175 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "160-175 PSI362NOK
ARCB-HU 115-1301 / 4 "130 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "115-130 PSI362NOK
ARCB-HU 135-1501 / 4 "150 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "135-150 PSI362NOK
BRCL-HU 160-1753 / 8 "175 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "160-175 PSI-
RFQ
BRCL-HU 115-1303 / 8 "130 PSI1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "115-130 PSI-
RFQ
BRCL-HU 135-1503 / 8 "150 psi1 / 4 "1.5 "4.25 "4.25 "135-150 PSI-
RFQ
StilModellInnløpsstørrelseStammen TypePris (eks. mva)
ARCB-F1-HU1/4 "FNPTHåndavlastning442NOK
RFQ
ARCB-F1-DC1/4 "FNPTDobbel kontroll500NOK
RFQ
ARCB-M-HU1/4 "MNPTHåndavlastning442NOK
RFQ
ARCB-M-DC1/4 "MNPTDobbel kontroll500NOK
RFQ
CONRADER -

B-serie piloterte avlastningsventiler

StilModellInletStammen TypePris (eks. mva)
ABG1-M1/4 "kompresjonHåndavlastning726NOK
RFQ
ABG3-M1/4 "kompresjonHåndavlastning726NOK
RFQ
BBDC1-M1/4 "kompresjonDobbel kontroll726NOK
RFQ
ABG2-M1/4 "FNPTHåndavlastning726NOK
RFQ
BBDC2-M1/4 "FNPTDobbel kontroll726NOK
RFQ
ABG4-M1/4 "FNPTHåndavlastning726NOK
RFQ
StilModellStammen TypePris (eks. mva)
ARCT-DCDobbel kontroll763NOK
RFQ
ARCT-HUHåndavlastning697NOK
RFQ
CONRADER -

BL-serie piloterte avlastningsventiler

StilModellStammen TypePris (eks. mva)
ABLDCDobbel kontroll1 286NOK
RFQ
BBLGHåndavlastning1 286NOK
RFQ
StilModellStammen TypePris (eks. mva)
ARCL-S-DCDobbel kontroll1 469NOK
RFQ
ARCL-S-HUHåndavlastning1 469NOK
RFQ
StilModellKapasitetInletPilotinnløpPris (eks. mva)
ADBD1-PS-1414-P21.5 Cv1/4 "FNPT1/4 "FNPT1 821NOK
RFQ
ADBD2-PS-1212-P24 Cv1/2 "FNPT1/2 "FNPT2 679NOK
RFQ
CONRADER -

Blås ned ventiler

StilModellPris (eks. mva)
ADBD2-1212713NOK
BDBD1-1414537NOK
CONRADER -

Avløpsventil

ModellSakPris (eks. mva)
CDV14-60CF2JNW126NOK
CONRADER -

Avlastningsventil 3/8in Inlet 14 Cfm Max

ModellSakPris (eks. mva)
NRP-AAA4MAZ712NOK
CONRADER -

Avlastningsventil for kontinuerlig kjøring

ModellSakPris (eks. mva)
NG1CF2LUM868NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?