CONRADER RCL-HU95-125 høytrykksventil 95-125 | AA7GMN 15X946

CONRADER RCL-HU95-125 Høytrykks pilotventil 95-125

Vare: AA7GMN Modell: RCL-HU95-125Kryssreferanse: 15X946

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil med høyt trykk
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet3/8 (F) NPT
Maks. Driftstemperatur350 F
Maks. Temp.350 F
Maks. Arbeids press1200 PSI
NPT-innløp3 / 8 "
O-ringViton
Outlet1/4 (F) NPT
Generell dybde1-1 / 4 "
Total høyde4.25 "
Total lengde2.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range20 til 1200 PSI
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Messinghus (Y)
    • Dimensjoner (LXH) (inn.) (2-1 / 2 X 4-1 / 4)
    • Forhåndsinnstilt rekkevidde (PSI) (95-125)

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-HU145-175 Pilotventil for høyt trykk 145-175 | AA7GMP 15X947 RCL-HU145-175-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCL-HU95-125 Høytrykks pilotventil 95-125