Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER NRP-A Avlasterventil 3/8in Innløp 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Avlasterventil 3/8in Innløp 14 Cfm Maks

På lager
Vare: AA4MAZ Modell: NRP-AKryssreferanse: 12U308

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

712NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvlastningsventil
(F) NPT-uttak3/8 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet3 / 8 "
Maks. Strømme14 cfm
Maks. Driftstemperatur500 F
Maks. Temp.500 F
Maks. Arbeids press250 PSI
NPT-innløp3 / 8 "
O-ringViton / silisium
Outlet3 / 8 "
Generell dybde2.25 "
Total høyde3.1 "
Total lengde2.9 "
Forhåndsinnstilt110-125
trykk~~POS=TRUNC Range40 til 250 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader NRP-A avlasterventil opprettholder trykknivåer og forhindrer systemoverbelastning ved å drenere luft fra kompressorene og gi en måte å tømme en lufttank manuelt. Den kan konvertere en trykkbryterkontrollkompressor til en avlasterkompressor med konstant hastighet.

Egenskaper:

  • Den har messingkonstruksjon for strukturell stivhet og motstår korrosjon på utsatte overflater.
  • Denne avlastningsventilen er utstyrt med Viton / silisium O-ringer for å motstå temperatur og kjemikalier.
  • Den har et FNPT ventiluttak på 1/4 tomme og kan styres pneumatisk for jevn drift.
  • Denne avlastningsventilen kommer med en kule og fjær i rustfritt stål for varmebestandighet og en PTFE-ventil for å forhindre overtrykk.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er trykkområdet til Conrader NRP-A avlasterventil?

A. 40 til 250 psi.

Q. Hva er maksimal driftstemperatur for denne ventilen?

A. 500 grader F.

Sp. Hva er den maksimale luftstrømhastigheten til Conrader NRP-A avlasterventil?

A. 14 CFM.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER NRP-A Avlasterventil 3/8in Innløp 14 Cfm Maks
712NOK / enhet