CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMM 0504

CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tommer innløp MNPT, 1/8 tommer utløp FNPT, 20 til 250 psi

Vare: CE7ZMM Modell: RCB-M-HUKryss Ref: 0504
442NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
Innløpsstørrelse1/4 "MNPT
Størrelse på uttak1/8 "FNPT
trykk~~POS=TRUNC Range20-250 PSI
Stammen TypeHåndavlastning

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader RCB-M-HU pilotventil brukes i olje- og gassindustrien for å regulere væskestrømmen til en annen pilotventil.

Egenskaper:

  • Conrader RCB-M-HU pilotventil har et messinghus for strukturell stivhet og høytrykkstoleranse.
  • Den leveres med fjær og kule laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet over utsatte overflater.
  • Denne ventilen har et driftstrykkområde på 20 til 250 PSI.
  • Den er utstyrt med Viton O-ringer for motstand mot UV-skader og farlige kjemikalier.
  • Denne justerbare trykktilbakeslagsventilen leveres med et forhåndsinnstilt minimumstrykk på 100 PSI.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til RCB-M-HU pilotventil?

A. -15 til 400 grader F.

Q. Når kan vi installere en pilotventil?

A.

  • Det er obligatorisk når det er mulighet for tilbakestrømning når en felle tømmes ut i en delt kondensatoppsamlingsledning.
  • Det skilles fra kondensat som frigjøres fra andre feller.

Q. Hva er utløpstilkoblingstypen til denne pilotventilen?

A. Kvinnelig PT.

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStammen TypePris
CONRADER RCB-F1-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp FNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMJ 2095 RCB-F1-DC1/4 "FNPTDobbel kontroll500NOK
RFQ
CONRADER RCB-F1-HU pilotventil, 1/4 tommers inngang FNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMK 0472 RCB-F1-HU1/4 "FNPTHåndavlastning442NOK
RFQ
CONRADER RCB-M-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZML 0503 RCB-M-DC1/4 "MNPTDobbel kontroll500NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tommer innløp MNPT, 1/8 tommer utløp FNPT, 20 til 250 psi
442NOK / enhet