CONRADER RCB-M-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZML 0503

CONRADER RCB-M-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi

Vare: CE7ZML Modell: RCB-M-DCKryss Ref: 0503
500NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotventil
Innløpsstørrelse1/4 "MNPT
Størrelse på uttak1/8 "FNPT
trykk~~POS=TRUNC Range20-250 PSI
Stammen TypeDobbel kontroll

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type tilkoblinger tilbys i Conrader RCB-M-DC pilotventil?

A.

  • Innløpstilkobling: 1/4 tommers hann NPT
  • Uttakstilkobling: 1/8 tommer hun NPT

Q. Hva er de forskjellige trykkinnstillingene på denne Conrader RCB-M-DC pilotventilen?

A.

  • Avlastningsinnstilt trykk er trykket som ventilene betjener inntaksutløpsmekanismen ved, slik at kompressoren kan ventilere ut i atmosfæren.
  • Lastinnstilt trykk er trykket som avlasterventilen åpner ved, slik at kompressoren starter på nytt med å produsere trykkluft.
  • Trykkforskjellen mellom belastnings- og tømmetrykket kalles differensialen.

Q. Hva er driftstrykket til Conrader RCB-M-DC pilotventil?

A. Den har driftstrykk fra 20 til 250 psi.

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStammen TypePris
CONRADER RCB-F1-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp FNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMJ 2095 RCB-F1-DC1/4 "FNPTDobbel kontroll500NOK
RFQ
CONRADER RCB-F1-HU pilotventil, 1/4 tommers inngang FNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMK 0472 RCB-F1-HU1/4 "FNPTHåndavlastning442NOK
RFQ
CONRADER RCB-M-HU pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi | CE7ZMM 0504 RCB-M-HU1/4 "MNPTHåndavlastning442NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER RCB-M-DC pilotventil, 1/4 tommers innløp MNPT, 1/8 tommers utløp FNPT, 20 til 250 psi
500NOK / enhet