Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER BLG 160-175 Avlastningsventiler 160-175 Psi | AD4FPE 41H782

CONRADER BLG 160-175 Avlasterventiler 160-175 Psi

På lager
Vare: AD4FPE Modell: BLG 160-175Kryssreferanse: 41H782
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
1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningsventil
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet1 / 2 "
KnottmaterialeMessing
Maks. Strømme60 cfm
Maks. Driftstemperatur500 F
Maks. Temp.500 F
Maks. Arbeids press175 PSI
NPT-innløp1 / 8 "
O-ringViton
Outlet1 / 4 "
Generell dybde1-15 / 16 "
Total høyde4.625 "
Total lengde3.875 "
trykk~~POS=TRUNC Range160-175 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT ventilasjonsutløp (inn.) (1/2)
    • Poppet (15% glass)
    • Forhåndsinnstilt rekkevidde (PSI) (160-175)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI1 723 NOK
CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi | AD4FPD 41H781 BLG 135-150150 psi135-150 PSI1 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER BLG 160-175 Avlasterventiler 160-175 Psi
1 723 NOK / enhet