EATON CHB Series Bolt-On Mount effektbrytere


Eaton CHB-Series bolt-on-monterte strømbrytere avbryter strømforsyningen i tilfelle kortslutning og overbelastning. Disse bryterne brukes også for overflate- og DIN-skinnemonterte kabel-inn/kabel-ut-applikasjoner ved kombinasjon med en monteringsbase.

filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , Rammetype: CHB
StilModellampsAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
CHB215GF
152240V6 382 NOK
RFQ
B
CHB220H2
202240V-
RFQ
C
CHB120EPD
201120V-
RFQ
C
CHB125GF
201120V5 445 NOK
RFQ
C
CHB120GF-GAMMEL
201120V4 478 NOK
RFQ
B
225 CHB
252240V-
RFQ
C
CHB130EPD
301120V-
RFQ
D
235 CHB
35A2240V-
RFQ
E
CHB240GF
40A2240V5 761 NOK
D
245 CHB
45A2240V-
RFQ
A
CHB250ST
502240V-
RFQ
D
CHB250EPD
50A2240V5 761 NOK
RFQ
D
CHB250GF
50A2240V5 761 NOK
RFQ
A
CHB260ST
602240V-
RFQ
D
CHB260GF
60A2240V5 761 NOK
RFQ
B
CHB2100H
1002240V-
RFQ
F
CHB2100LANG
1002240V-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Eaton CHB-serie brytere lar strømmen flyte i normal tilstand.
  • Kontaktene som fører strøm kommer i kontakt med hverandre i denne situasjonen.
  • Når denne enheten oppdager en jordfeil, beveger kontaktene seg fra hverandre og utløser kretsen.

Egenskaper

  • Eaton CHB-serien bolt-on-monterte strømbrytere leveres med standard boksklemmer for å tilpasse kobber- og aluminiumsledninger i størrelsene 14 til 8 AWG.
  • Utvalgte modeller har en intern felles utløsningstilkobling for å betjene alle stolpene samtidig.
  • De har et bolt-on monteringssystem for sikker installasjon.

Kompatible tilbehør

  • Eaton lastesentre: Disse enhetene er egnet for strømfordeling og kretsbeskyttelse.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere disse effektbryterne?

  • Fjern paneldekselet med en skrutrekker.
  • Koble nøytral- og jordledningene.
  • Plasser bryteren på innsiden og skru dekselet tilbake til panelet.

Hva er forskjellen mellom en effektbryter og en sikring?

En sikring er et metallstykke som smelter når overskuddsstrøm overbelaster kretsen, mens strømbryteren har en intern bryter som utløses når det er overskuddsstrøm i kretsen.

Hva er avbruddsvurderingen til disse effektbryterne?

10kAIC.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?