Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Socket Head Cap Screw, 3/4 Inch Length, #10-32 Thread Size, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHG 53MG56

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Hylseskrue, 3/4 tomme lengde, #10-32 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG8VHG Modell: FBBHSCAPS103234P100Kryssreferanse: 53MG56
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
581NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Klasse18-8
Hode Dia.0.4063 "
Hodehøyde0.1875 "
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde3 / 4 "
Min. Strekkstyrke55,000 psi
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Rockwell HardnessB100
Selvlåsende elementNei
standardANSI B1.13M 1979
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.#10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.279
OpprinnelseslandTaiwan

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS103234P100 Hylseskrue, 3/4 tomme lengde, #10-32 trådstørrelse, 18-8 klasse, 100PK
581NOK /pakke