Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21WL74 Slagkontaktadapter 3/4 x 1 tommers stasjon | AB6LAV

WESTWARD 21WL74 Slagkontaktadapter 3/4 x 1 tommers stasjon

På lager
Vare: AB6LAV Modell: 21WL74
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse3/4 "Kvinne x 1" Mann
Finishfosfat
Antall stykker1
Total lengde2 15 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
WESTWARD 21WL75 Slagkontaktadapter 3/4 Drive 2-1/4 L | AB6LOV 21 75WLXNUMX3 / 4 "2.25 "330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21WL74 Slagkontaktadapter 3/4 x 1 tommers stasjon
229NOK / enhet