HALDER SUPERCRAFT Dead Blow Cross Pein Hammer


Halder Supercraft dødslagshammere er ideelle for å slå slag og meisler og rette ut metaller. De er designet for å minimere skader på myke overflater samtidig som de reduserer tilbakeslag fra den truffede overflaten.

filtre
Håndtakfarge: Naturlig , Håndtaksdesign: Rett , Håndtaksmateriale: Hickory Wood , Hodefarge: Svart , Hodemateriale: Smidd stål , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris (eks. mva)
A
3666005
1.125 "4.5 "1-1 / 8 lb.1.125 "12.5 "654NOK
A
3666010
1.437 "5 5 / 16 "2-1 / 4 lb.1.437 "14.25 "923NOK

Arbeidsmekanisme

  • Disse hammerne har nylonhoder med en rørformet design fylt med stålhagl.
  • Når hammeren svinges og treffer arbeidsflaten, overføres støtet fra stålhaglen med en liten forsinkelse.
  • Det reduserte tilbakeslaget gjør at støtenergien kan absorberes samtidig som den gir en eksepsjonell størrelse, og reduserer skade på de kritiske overflatene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelen med et hickoryhåndtak?

Det ergonomisk formede, lakkerte og ultraformede hickoryhåndtaket gir eksepsjonell styrke og en vibrasjonsdempende effekt.

Er disse produktene korrosjonsbestandige?

Ja, de har pulverlakkert finish som forhindrer korrosjon og slitasje samtidig som de gir et estetisk utseende.

Hva er bruken av nyloninnsatser i disse dødslagshammerne?

  • Disse hvite polyamidinnsatsene tilbyr overlegne slagegenskaper og maksimal styrke for å treffe arbeidsstykket uten å skade overflaten.
  • Sammenlignet med sprøytestøpte plastinnsatser, er de mer slitesterke og holdbare og vil aldri flise ved minusgrader.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?