Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Tre | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Wood

På lager
Vare: AD3JGA Modell: 3666010Kryssreferanse: 3ZLT9
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Cross Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.437 "
Håndtere fargeNaturlig
Håndtak DesignRett
HåndteringsmaterialeHickory Wood
HodefargeSvart
Hodelengde5 5 / 16 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt2-1 / 4 lb.
leder Bredde1.437 "
Total lengde14.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)36.07
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8205203000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Undermerke: HALDER MAXXCRAFT

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsdiameterHodelengdeHodevektleder BreddeTotal lengdePris
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1/8lb Tre | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 lb.1.125 "12.5 "654NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4lb Wood
413NOK / enhet