ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannlig albue med lav bly, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Messing , Kroppsmateriale: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellKompresjonstrådstørrelseMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
700069-1412
1-18 x 1-1/8-18120 psi3 / 4 "7 / 8 "743NOK
A
700069-0304
3/8-24 x 7/16-24400 psi1 / 4 "3 / 16 "135NOK
A
700069-0202
5 / 16-24400 psi1 / 8 "1 / 8 "87NOK
A
700069-0302
5/16-24 x 3/8-24400 psi1 / 8 "3 / 16 "91NOK
A
700069-0402
5/16-24 x 7/16-24300 psi1 / 8 "1 / 4 "77NOK
A
700069-0404
7 / 16-24300 psi1 / 4 "1 / 4 "91NOK
A
700069-0406
7/16-24 x 9/16-24300 psi3 / 8 "1 / 4 "155NOK
A
700069-0408
7/16-24 x 11/16-20300 psi1 / 2 "1 / 4 "227NOK
A
700069-0812
11/16-20 x 1-18200 psi3 / 4 "1 / 2 "438NOK
A
700069-1012
13/16-18 x 1-18150 psi3 / 4 "5 / 8 "390NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?