Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER BLG 135-150 Avlastningsventiler 135-150 Psi | AD4FPD 41H781

CONRADER BLG 135-150 Avlasterventiler 135-150 Psi

På lager
Vare: AD4FPD Modell: BLG 135-150Kryssreferanse: 41H781
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
1 723 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøsningsventil
(F) NPT-uttak1/4 tommer
KulematerialeRustfritt stål
Body MaterialMessing
Inlet1 / 2 "
KnottmaterialeMessing
Maks. Strømme60 cfm
Maks. Driftstemperatur500 F
Maks. Temp.500 F
Maks. Arbeids press150 psi
NPT-innløp1 / 8 "
O-ringViton
Outlet1 / 4 "
Generell dybde1-15 / 16 "
Total høyde4.625 "
Total lengde3.875 "
trykk~~POS=TRUNC Range135-150 PSI
SeterMessing
FjærmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.66
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader BLG 135-150 pilotstyrt avlasterventil kombinerer både en pilotventil og en avlasterventil for kontinuerlig drift av utstyr ved konstante hastigheter. Den er egnet for bruk i gassmotorluftkompressorer eller elektriske motordrevne luftkompressorer i applikasjoner uten inntaksavlastere. Denne ventilen har et avlasterpilotventilhus med en utløpsavlaster for å registrere systemtrykk og ventilere luft til atmosfæren.

Egenskaper:

  • Conrader BLG 135-150 pilotstyrt avlasterventil har messinghus med Viton / silikon O-ringer, forsterket PTFE tallerken og rustfrie stålfjærer.
  • Det følger med en håndavlaster i aluminium for manuell lossing.
  • Den maksimale innstillingen til denne ventilen refererer til utlastningstrykket (utkobling), mens minimumsinnstillingen angir lasttrykket (utkoblingen).
  • Denne ventilen har et justerbart trykkområde fra 135 til 150 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Conrader BLG 135-150 pilotstyrte avlasterventilen?

A. Denne ventilen fungerer ved temperaturer fra -15 til 400 grader F.

Sp. Hva er de forskjellige koblingene som er tilgjengelige i denne Conrader BLG 135-150 piloterte avlasterventil?

A.

  • Pilotinntak: 1/4 tommers kvinnelig NPT
  • Pilotuttak: 1/8 tommer kvinnelig NPT
  • Avlasterinntak: 1/2 tomme Hunn NPT
  • Avlasteruttak: 1/2 tommer kvinnelig NPT

Sp. Hva er strømningskapasiteten til denne Conrader BLG 135-150 pilotstyrte avlasterventil?

A. Denne Conrader BLG 135-150 pilotstyrte avlastningsventil har en maksimal strømningsgrad på 60 SCFM.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Arbeids presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
CONRADER BLG 115-130 Avlastningsventiler 115-130 Psi | AD4FPC 41H780 BLG 115-130130 PSI115-130 PSI1 723 NOK
CONRADER BLG 160-175 Avlastningsventiler 160-175 Psi | AD4FPE 41H782 BLG 160-175175 PSI160-175 PSI1 723 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER BLG 135-150 Avlasterventiler 135-150 Psi
1 723 NOK / enhet