Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER DBD1-1414 Nedblåsningsventil 250 psi 1/4 tommers NPT | AH9ACN 39NO80

CONRADER DBD1-1414 Blow Down Valve 250 psi 1/4 tommer NPT

På lager
Vare: AH9ACN Modell: DBD1-1414Kryssreferanse: 39EN80
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
537NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlås ned ventilen
(F) NPT-uttak1/4
Body MaterialAluminum
Maks. Temp.400 Degrees
Maks. Arbeids press250
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT ventilasjonsutløp (in.): 1/4
    • Messinghus: N

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 tomme NPT | AH9ACY 39EN90 DBD2-1212713NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER DBD1-1414 Blow Down Valve 250 psi 1/4 tommer NPT
537NOK / enhet