Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 tomme NPT | AH9ACY 39EN90

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 tommer NPT

På lager
Vare: AH9ACY Modell: DBD2-1212Kryssreferanse: 39EN90
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
713NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlås ned ventilen
(F) NPT-uttak1/2
Body MaterialAluminum
Maks. Temp.400 Degrees
Maks. Arbeids press250
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Conrader DBD2-1212 utblåsningsventil brukes i roterende skruekompressorapplikasjoner. Det er normalt en lukket ventil som krever et trykksignal for å åpne.

Egenskaper:

  • Denne utløpsventilen overvåker og kontrollerer væskestrømmen og reagerer på situasjoner som krever en endring i volumet eller hastigheten til den strømmen.
  • Den har aluminiumskonstruksjon med en fjærmekanisme i rustfritt stål som utøver en kraft på ventilen for å lukke den, og hindrer væske i å sprette tilbake.
  • Den tåler en maksimal temperatur og trykk på henholdsvis 400 grader F og 250 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva bør monteringsretningen være for å installere en ventil?

A. En ventil bør installeres i vertikal og oppreist stilling for å opprettholde ytelsen og øke levetiden.

Q. Hva er funksjonen til et dreneringshull i en ventil?

A. Dreneringshullet er ment å forhindre at kondensat samler seg i ventilhuset som kan korrodere indre deler og hindre ventilen i å åpne seg. Dreneringshullet er ført bort for å fjerne utslipp på en sikker måte.

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER DBD1-1414 Nedblåsningsventil 250 psi 1/4 tommers NPT | AH9ACN 39NO80 DBD1-1414537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER DBD2-1212 Blow Down Valve 250 psi 1/2 tommer NPT
713NOK / enhet