Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER DL Utløpsventil 500 psi 3-29/64 tommer Lengde | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER DL utløpsventil 500 psi 3-29/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH9ACW Modell: DLKryssref.: 39EN88 / 2568

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsventil
(F) NPT-uttak1/2
Body MaterialMessing
Maks. Strømme60
Maks. Temp.400 Degrees
Maks. Arbeids press500
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT ventilasjonsutløp (in.): 1/2
    • Messinghus: Y

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
CONRADER D5 Utløpsventil 500 psi 1/4 tommer NPT | AH9ACU 39EN86 D520466NOK
CONRADER D6 utløpsventil 1/8 tommer NPT 2-15/64 tommer lengde | AH9ACV 39EN87 D620473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER DL utløpsventil 500 psi 3-29/64 tommers lengde
1 031 NOK / enhet