Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER D6 utløpsventil 1/8 tommer NPT 2-15/64 tommer lengde | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 Utløpsventil 1/8 tommer NPT 2-15/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH9ACV Modell: D6Kryssreferanse: 39EN87
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
473NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsventil
(F) NPT-uttak1/8
Body MaterialMessing
Maks. Strømme20
Maks. Temp.400 Degrees
Maks. Arbeids press500
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1134
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Messinghus: Y

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømmePris
CONRADER D5 Utløpsventil 500 psi 1/4 tommer NPT | AH9ACU 39EN86 D520466NOK
CONRADER DL Utløpsventil 500 psi 3-29/64 tommer Lengde | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL601 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER D6 Utløpsventil 1/8 tommer NPT 2-15/64 tommers lengde
473NOK / enhet