Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER D Utløpsventil 500 psi 1/8 tommer NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Utløpsventil 500 psi 1/8 tommer NPT

På lager
Vare: AH9ACR Modell: DKryssref.: 39EN83 / 1525

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvløpsventil
(F) NPT-uttak1/8
Body MaterialMessing
Maks. Strømme20
Maks. Temp.400 Degrees
Maks. Arbeids press500
FjærmaterialeRustfritt stål
typenunloader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) NPT ventilasjonsutløp (in.): 1/4
    • Messinghus: Y

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
CONRADER D1 tømmeventil, 1/4 tommers tømming, 1/8 tommers pilotinntak FNPT, 1.13 CV -hette. | CE7ZBL 1526 D11/4 "kompresjon433NOK
RFQ
CONRADER D2 utløpsventil, 1/4 tommers utladning FNPT, 1/8 tommers pilotinnløp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT433NOK
RFQ
CONRADER D3 tømmeventil, 1/4 tommers tømming, 1/8 tommers pilotinntak FNPT, 1.13 CV -hette. | CE7ZBN 1529 D31/4 "kompresjon433NOK
RFQ
CONRADER D4 utløpsventil, 1/4 tommers utladning FNPT, 1/8 tommers pilotinnløp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT433NOK
RFQ
CONRADER D6-M utløpsventil, 1/8 tommers utladning MNPT, 1/8 tommers pilotinnløp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT433NOK
RFQ
CONRADER D7-M utløpsventil, 1/4 tommers utladning MNPT, 1/8 tommers pilotinnløp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT570NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER D Utløpsventil 500 psi 1/8 tommer NPT
445NOK / enhet