GEORG FISCHER Albue, 90 grader, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9808-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F210 Grader F4"2 256 NOK
B
9808-003
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F3 / 8 "170NOK
C
9808-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "287NOK
A
9808-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"1 509 NOK
C
9808-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "122NOK
C
9808-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "79NOK
C
9808-010
FNPT x FNPT330 psi @ 73 grader F210 Grader F1"172NOK
C
9808-012
FNPT x FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "297NOK
C
9808-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"407NOK
D
9808-002
FNPT x FNPT150 psi176 Grader F1 / 4 "168NOK
E
9807-010
FNPT x stikkontakt330 psi @ 73 grader F210 Grader F1"197NOK
E
9807-005
FNPT x stikkontakt424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "150NOK
E
9807-007
FNPT x stikkontakt344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "152NOK
C
9806-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "65NOK
A
9806-040
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 422 NOK
C
9806-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"234NOK
D
9806-080
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F8"5 334 NOK
A
9806-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"694NOK
C
9806-012
Stikkontakt x Stikkontakt520 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "205NOK
C
9806-010
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"117NOK
A
9806-025
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "643NOK
C
9806-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "182NOK
C
9806-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "50NOK
F
9806-060
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F6"2 222 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?