Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9807-010 Elbow 90 80 1 Tommers Fnpt x Slip Socket | AD2RHC 3TNX1

GEORG FISCHER 9807-010 Albue 90 80 1 tommers Fnpt x glidekontakt

På lager
Vare: AD2RHC Modell: 9807-010Kryssreferanse: 3TNX1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x stikkontakt
Maks. Press330 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9806-025 Albue 90 Cpvc 80 2-1/2 tommers glidesokkel | AB3UWY 1VGH7 9806-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "636NOK
GF RØRSYSTEMER 9806-030 Elbow 90 Cpvc 80 3 Tommers glidekontakt | AB3UXA 1VGH9 9806-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"728NOK
GF RØRSYSTEMER 9806-040 Albue 90 Cpvc 80 4 tommers glidekontakt | AB3UXC 1VGJ2 9806-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 490 NOK
GF RØRSYSTEMER 9808-030 Albue 90 Cpvc 80 3 Tommer 187 Psi At 73f | AB3UXE 1VGJ4 9808-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"1 488 NOK
GF RØRSYSTEMER 9808-040 Albue 90 Cpvc 80 4 Tommer 162 Psi At 73f | AB3UXG 1VGJ6 9808-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F210 Grader F4"2 341 NOK
GF RØRSYSTEMER 9806-060 Albue 90 Cpvc 80 6 Tommers sokkel 150 Psi | AB6VGZ 22JZ30 9806-060Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F6"2 292 NOK
GF RØRSYSTEMER 9808-020 Elbow 90 80 2 Tommers Fnpt 202 Psi At 73f | AC2ZXP 2PLL1 9808-020FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9807-010 Albue 90 80 1 tommers Fnpt x glidekontakt
189NOK / enhet