A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ball , Utløpshøyde (in.): 10-5/16 , Utløpsbredde (Inn.): 6.5 , Boligfinish: Galvanisert , Hushøyde: 15.25 " , Huslengde: 14.625 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Husbredde: 6.5 " , Innløp Dia.: 9-13 / 16 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Vifte turtall: 1450 , Maks. Innløpstemperatur: 150 grader F. , Motorkapsling: TEFC , Monteringsposisjon: Vifteaksel horisontal , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Type: Belte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package , Hjuldiameter: 10 1 / 4 " , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4 9 / 16 "
Enkelt innløp fremover kurveblåsere m/ remdrift
Dayton direktedrevne, enkeltinnløp, fremoverkurvede blåsere er designet for å sirkulere luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har stålhus med galvanisert stålfinish, som tilbyr korrosjonsbestandighet, styrke og holdbarhet. De har enkle luftinntak for å trekke luft fra den ene siden av viftehuset og har direktedrevet design for å koble motoren direkte til viften gjennom aksler eller aksler. Velg fra et bredt utvalg av disse direktedrevne, foroverkurvede viftene, tilgjengelig i 1- og 3-fasevarianter.