DAYTON 7J546 Blåser 10 1/4 In | AF3MQU

DAYTON 7J546 Blåser 10 1/4 In

På lager
Vare: AF3MQU Modell: 7J546

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM1450
CFM @ 0.125-inn. SP1600
CFM @ 0.250-inn. SP1530
CFM @ 0.500-inn. SP1420
CFM @ 0.750-inn. SP1280
CFM @ 1.000-inn. SP1180
Utslippshøyde (in.)10-5/16
Utladningsbredde (in.)6.5
Forsterker med full belastning3.4-3.6/1.8
HusfinishGalvanisert
Husets høyde15.25 "
Husets lengde14.625 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde6.5 "
Hz50/60
Innløp Dia.9-13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM1450
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusTEFC
Motor HP1
MotorisolasjonB
Motor turtall1725
Motor Type3-fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.3 / 4 "
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter10 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.0895
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFasePris
DAYTON 7J538 Blåser 10 1/4 In | AF3MQK 7J53860115012303/4B1725Kondensator-start113 002 NOK
DAYTON 7J539 Blåser 10 1/4 In | AF3MQL 7J53960135014801B1725Kondensator-start113 953 NOK
DAYTON 7J542 Blåser 10 1/4 In | AF3MQP 7J54250/609259701/3B17253-fase311 970 NOK
DAYTON 7J543 Blåser 10 1/4 In | AF3MQQ 7J54360103011101/2B17253-fase312 254 NOK
DAYTON 7J544 Blåser 10 1/4 In | AF3MQR 7J54450/60115012303/4B17253-fase313 699 NOK
DAYTON 7J545 Blåser 10 1/4 In | AF3MQT 7J54550/60135014801B17253-fase313 867 NOK
DAYTON 7J555 Blåser 10 1/4 In | AF3MRD 7J555609259701/3B1725Kondensator-start110 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7J546 Blåser 10 1/4 In
13 770 NOK / enhet