BUSSMANN Bilsikringer

Indikasjons- / ikke-indikasjonsmessige sikringer av plast og glass, med lukkede elementer for å gi beskyttelse mot støt og korrosjon. Tilgjengelig i bolt-on, blad og sylindriske karosserivarianter

filtre

StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppePris (eks. mva)
AAMG-225225AMega178NOK
AAMG-250250AAMG178NOK
AAMG-300300AMega178NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FLF

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AFLF-40Grønn40124NOK
BFLF-20Lyse blå20120NOK
CFLF-30Rosa30113NOK
DFLF-50Rød50114NOK
EFLF-60Gul60119NOK
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)pk. Antall.
AAGA-22200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC97NOK 5
AAGA-33200A ved 125 VAC, 100A ved 250 VAC125 / 250 VAC96NOK 5
AAGA-551kA ved 125 VAC125 VAC96NOK 5
AAGA-7-1 / 27.51kA ved 125 VAC125 VAC97NOK 5
AAGA-15151kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC86NOK 5
AAGA-20201kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC97NOK 5
AAGA-30301kA ved 32 VAC, 100A ved 125 VAC32 VAC94NOK 5
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie FMX

StilModellFargekodeSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFMX-20LPBlå201kA ved 32 VDC32 VDC154NOK
BFMX-20Blå201kA ved 12 VDC12 VDC118NOK
CFMX-40Grønn401kA ved 12 VDC12 VDC118NOK
DFMX-40LPGrønn401kA ved 32 VDC32 VDC152NOK
EFMX-30Rosa301kA ved 12 VDC12 VDC121NOK
FFMX-30LPRosa301kA ved 32 VDC32 VDC152NOK
GFMX-50Rød501kA ved 12 VDC12 VDC116NOK
HFMX-50LPRød501kA ved 32 VDC32 VDC155NOK
IFMX-60Gul601kA ved 12 VDC12 VDC158NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie BP / minibank

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP / ATM-15IDBlå15242NOK 2
BBP / ATM-25IDFjern25236NOK 2
CBP / ATM-10IDRød10242NOK 2
DBP / ATM-3IDViolet3236NOK 2
EBP / ATM-20IDGul20234NOK 2
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AAMG-100100186NOK
AAMG-125125202NOK
AAMG-150150199NOK
AAMG-175175164NOK
AAMG-200200190NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
ACBBF-175-115NOK
ACBBF-3030A115NOK
ACBBF-4040A115NOK
ACBBF-6060A115NOK
ACBBF-7575A115NOK
ACBBF-8080A115NOK
ACBBF-100100A115NOK
ACBBF-125125A115NOK
ACBBF-150150A115NOK
ACBBF-200200A115NOK
ACBBF-250250A115NOK
ACBBF-300300A286NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie MAX

Bussmann bilsikringer brukes til å beskytte kretser i ledningsnett i et sikringspanel eller tilleggspanel i nærheten av batteriet, ideelt for bruk i innenlandsbiler og enkelte importmodeller. Disse hurtigvirkende sikringene har plasthus med to kontakter i bladstil for å gi en enkel passform i kompatible sikringsblokker eller holdere. De er fargekodet etter strømstyrke for å eliminere sjansene for installasjon av en feilaktig sikring. Det gjennomsiktige huset til disse bilsikringene gjør det mulig å sjekke om sikringselementet er intakt eller har smeltet.

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AMAX-60Blå6091NOK
BMAX-80Fjern8091NOK
CMAX-30Grønn30135NOK
DMAX-40oransje40114NOK
EMAX-50Rød50117NOK
FMAX-70Tan7091NOK
GMAX-20Gul20143NOK
BUSSMANN -

Bilsikringer: Serie BP / ATC

StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP / ATC-15IDBlå15131NOK 2
BBP / ATC-7-1 / 2IDbrun7.5130NOK 2
CBP / ATC-25IDFjern25131NOK 2
DBP / ATC-30IDGrønn30129NOK 2
EBP / ATC-10IDRød10131NOK 2
FBP / ATC-5IDTan5146NOK 2
GBP / ATC-3IDViolet3163NOK 2
HBP / ATC-20IDGul20131NOK 2
BUSSMANN -

Sikringer for biler: SFE-serie

StilModellBody MaterialDybdeFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
ASFE-4GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "IKKE RELEVANT98NOK 5
BSFE-30GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "IKKE RELEVANT72NOK 5
CSFE-14GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "IKKE RELEVANT134NOK 5
DSFE-20GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "IKKE RELEVANT100NOK 5
ESFE-7-1 / 2GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "IKKE RELEVANT92NOK 5
FSFE-6Plast. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".6109NOK 5
FSFE-9Plast. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".6132NOK 5
BUSSMANN -

Bilsikringer: ATM-serie

UL-listede Bussmann ATM-serien bilsikringer er designet for å gi nåværende overbelastning og kortslutningsbeskyttelse for lavspenning eller bilkretser. De har sølvbelagte sinkbladterminaler for forbedret ledningsevne og gjennomsiktig polyamidhus for å beskytte og holde kontroll på det vedlagte elementet. Testpunktene på sikringshuset gir mulighet for rask feilsøking, med sikringsvurderinger fra 2 til 30 A. Velg mellom et stort utvalg av disse høyhastighetssikringene som er klare, fiolette, brune, rosa, solbrune, grå, blå gule, røde og grønne fargekoder på Raptor Supplies.

StilModellFargekodeSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AMinibank-15Blå153 / 4 "25NOK 1
BATM-15LPBlå150.64 "153NOK 5
CATM-7-1 / 2LPbrun7.50.64 "151NOK 5
DATM-7-1 / 2brun7.53 / 4 "28NOK 1
EATM-25LPFjern250.64 "153NOK 5
AMinibank-25Fjern253 / 4 "29NOK 1
FMinibank-2Grå20.64 "31NOK 1
GATM-30LPGrønn300.64 "153NOK 5
AMinibank-30Grønn303 / 4 "29NOK 1
AMinibank-4Rosa43 / 4 "29NOK 1
AMinibank-10Rød103 / 4 "28NOK 1
HATM-10LPRød100.64 "153NOK 5
AMinibank-5Tan53 / 4 "28NOK 1
IMinibank -5LPTan50.64 "143NOK 5
AMinibank-3Violet33 / 4 "25NOK 1
JATM-20LPGul200.64 "153NOK 5
AMinibank-20Gul203 / 4 "29NOK 1
BUSSMANN -

Bladsikringer for biler

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
ABP/MAX-20ID176NOK 1
BBP/MAX-40ID176NOK 1
CBP / ATM-5ID138NOK 2
DBP/MAX-50ID176NOK 1
EBP/MAX-60ID175NOK 1
FBP/MAX-30ID176NOK 1
StilModellSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
AAMI-50502.7 "152NOK
AAMI-80801.6 "188NOK
BUSSMANN -

ATR-serien bilsikringer

Bussmann ATR-seriens bilsikringer beskytter mot overstrøm og kortslutningsforhold mens de bruker minimalt med plass. De har en design med to blader som tillater enkel installasjon og utskifting og er fargekodet for enkel identifikasjon av gjeldende klassifisering (32V). Disse sikringene inkluderer forsølvede sinklegeringsterminaler for å gi utmerket korrosjonsmotstand og elektrisk ledningsevne. De er laget av nylon for å gi motstand mot vibrasjoner mens de tåler temperaturer fra -40 til 125 grader Celsius. Disse mikrosikringene gir beskyttelse med én krets (individuelle elektriske kretser), som belysning, lydsystemer, elektriske vinduer eller tenningssystem.

StilModellSakPris (eks. mva)
AATR-25Sikring14NOK
BATR-7-1 / 2Sikring14NOK
CATR-5Sikring14NOK
DATR-30sikringer14NOK
EATR-20sikringer14NOK
FATR-15sikringer14NOK
BUSSMANN -

ATL-serien bilsikringer

StilModellPris (eks. mva)
AATL-1521NOK
BATL-1021NOK
AATL-7-1 / 221NOK
CATL-521NOK
BUSSMANN -

ATM-serie bilsikringer

Bussmann ATM-seriens bilsikringer beskytter elektriske kretser mot overdreven strømflyt, og forhindrer skade på viktige bilkomponenter. De brukes i kjøretøys elektriske systemer, motorkontrollmoduler, lydsystemer, lyskretser, strømuttak og HVAC-systemer. Disse sikringene i ATM-serien har en kompakt formfaktor for enkel installasjon på trange steder. De er fargekodet for enkel identifikasjon og gir hurtigvirkende respons på overstrømssituasjoner, og beskytter kretser. Disse sikringene i Bussmann ATM-serien har et farget plasthus som gir holdbarhet og visuell identifikasjon. Disse sikringene bruker et sinksikringselement for forbedret ledningsevne og effektiv strømflyt.

StilModellPris (eks. mva)
AATM-2LP21NOK
BATM-3LP21NOK
CATM-4LP21NOK
BUSSMANN -

AGX-serie bilsikringer

StilModellKarakterAvbryt vurderingMotstandPris (eks. mva)
AAGX-1-1 / 41.25A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC127.500 MOhms18NOK
BAGX-1/10010mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-198NOK
AAGX-1/3231.25mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC-32NOK
ABK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohms-
RFQ
BUSSMANN -

HBO-serie bilsikringer

Busmann HBO-seriens bilsikringer er ideelle for elektriske bilsystemer som frontlykter, vindusviskere, elektriske vinduer og tenningssystemer for å beskytte elektriske kretser ved å avbryte strømstrømmen i tilfelle overbelastning eller feil. De er installert i motorrom, sikringsskap og ledningsnett for å gi pålitelig og nøyaktig kretsbeskyttelse for optimal ytelse. Disse bilsikringene er tilgjengelige i normal / medium blåsestil i henhold til brukerens krav. De tilbyr studsmontering for sikker og effektiv integrering i elektriske systemer.

StilModellKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AHBO-1212AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-2020AMedium / Normal slag263NOK
CHBO-3030AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-3535ANormal slag263NOK
DHBO-4040AMedium / Normal slag263NOK
EHBO-5050AMedium / Normal slag263NOK
FHBO-6060AMedium / Normal slag263NOK
GHBO-7070ANormal slag263NOK
BHBO-8080AMedium / Normal slag263NOK
HHBO-100100AMedium / Normal slag263NOK
BHBO-125125AMedium / Normal slag263NOK
IHBO-150150AMedium / Normal slag263NOK
BUSSMANN -

ATC-ID-serie bilsikringer

StilModellFARGEFarge / finishKarakterSakPris (eks. mva)
AVP / ATC-15IDBlåBlå15ASikring447NOK
BVP / ATC-25IDFjernFjern25Asikringer447NOK
CVP / ATC-30IDGrønnGrønn30ASikring447NOK
DVP / ATC-10IDRødRød10Asikringer447NOK
EVP / ATC-20IDGulGul20ASikring447NOK
BUSSMANN -

ATM-ID-serie bilsikringer

StilModellKarakterSakPris (eks. mva)
AVP / ATM-10ID10Asikringer560NOK
BVP / ATM-15ID15ASikring560NOK
CVP / ATM-20ID20ASikring560NOK
BVP / ATM-25ID25ASikring560NOK
DVP / ATM-30ID30ASikring560NOK
StilModellKarakterPris (eks. mva)
AAT-33A15NOK
AAT-55A15NOK
RFQ
AAT-1010A15NOK
AAT-2020A15NOK
AAT-3030A15NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?