Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN SFE-4 Sikring 4a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AA9ECD 1CP31

BUSSMANN SFE-4 Sikring 4a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5

På lager
Vare: AA9ECD Modell: SFE-4Kryssreferanse: 1CP31
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
101NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
FargekodeFjern
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 / 4 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307
Sikringsforsterker4
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering10kA ved 32 VAC/DC
Lengde5 / 8 "
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VAC/DC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536100020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialDybdeFunksjonelt likSikringsforsterkerLengdeBreddepk. Antall.Pris
BUSSMANN SFE-14 Sikring 14a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AA9ECB 1CP28 SFE-14GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "IKKE RELEVANT5134NOK
BUSSMANN SFE-20 Sikring 20a Indikerende Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AA9ECC 1CP29 SFE-20GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307201.25 "IKKE RELEVANT5111NOK
BUSSMANN SFE-7-1/2 Sikring 7-1/2a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AA9ECE 1CP33 SFE-7-1 / 2GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "IKKE RELEVANT595NOK
BUSSMANN SFE-30 Sikring 30a Indikerende Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AB8WUQ 2AAN2 SFE-30GlassIKKE RELEVANTFerraz / Gould FSFE, Littelfuse 307301.437 "IKKE RELEVANT573NOK
BUSSMANN SFE-6 Sikring 6a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AE7WNC 6AYC8 SFE-6Plast. 354Ferraz FSFE63 / 4 ".65109NOK
BUSSMANN SFE-9 Sikring 9a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5 | AE7WND 6AYC9 SFE-9Plast. 354Ferraz FSFE93 / 4 ".65135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN SFE-4 Sikring 4a Indikerer Sfe 32vac/dc - Pakke med 5
101NOK /pakke