Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MAX-60 Sikring 60a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNR 6AYE2

BUSSMANN MAX-60 Sikring 60a Ikke-indikerende Max 32vdc

På lager
Vare: AE7WNR Modell: MAX-60Kryssref: 6AYE2
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
93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeBlå
Dybde0.43 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz AF3
Sikringsforsterker60
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde1.7 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde1.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeSikringsforsterkerPris
BUSSMANN MAX-20 Sikring 20a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNM 6AYD8 MAX-20Gul20143NOK
BUSSMANN MAX-30 Sikring 30a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNN 6AYD9 MAX-30Grønn30137NOK
BUSSMANN MAX-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNP 6AYE0 MAX-40oransje40114NOK
BUSSMANN MAX-50 Sikring 50a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNQ 6AYE1 MAX-50Rød50117NOK
BUSSMANN MAX-70 Sikring 70a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNT 6AYE3 MAX-70Tan7099NOK
BUSSMANN MAX-80 Sikring 80a Ikke-indikerende Max 32vdc | AE7WNU 6AYE4 MAX-80Fjern8091NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MAX-60 Sikring 60a Ikke-indikerende Max 32vdc
93NOK / enhet