BUSSMANN Bilsikringer: Serie MAX


filtre
Body Material: Plast , Kroppsstil: Blade , Dybde: 0.43 " , Diameter: IKKE RELEVANT , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz AF3 , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 1kA ved 32 VDC , Lengde: 1.7 " , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Spenningsvurdering: 32 VDC , Bredde: 1.2 "
StilModellFargekodeSikringsforsterkerPris (eks. mva)
A
MAX-60
Blå6091NOK
B
MAX-80
Fjern8091NOK
C
MAX-30
Grønn30135NOK
D
MAX-40
oransje40114NOK
E
MAX-50
Rød50117NOK
F
MAX-70
Tan7091NOK
G
MAX-20
Gul20143NOK

Bilsikringer: Serie MAX

Bussmann bilsikringer brukes til å beskytte kretser i ledningsnett i et sikringspanel eller tilleggspanel i nærheten av batteriet, ideelt for bruk i innenlandsbiler og enkelte importmodeller. Disse hurtigvirkende sikringene har plasthus med to kontakter i bladstil for å gi en enkel passform i kompatible sikringsblokker eller holdere. De er fargekodet etter strømstyrke for å eliminere sjansene for installasjon av en feilaktig sikring. Det gjennomsiktige huset til disse bilsikringene gjør det mulig å sjekke om sikringselementet er intakt eller har smeltet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?