Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN VP/ATM-30ID Automotive Sikring, Fast Blow, 30A, 32VDC, 5 Pack | BD3CEG

BUSSMANN VP/ATM-30ID Automotive Sikring, Fast Blow, 30A, 32VDC, 5 Pack

På lager
Vare: BD3CEG Modell: VP/ATM-30ID

Få tak i det Mai 20, mandag
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Karakter30A
DC-spenningsvurdering32 VDC
SikringstypeRask blåse
Høyde3.81mm
Lengde10.92mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeBilsikringer
OppsigelsestypeBlade
typenMiniatyrknivsikring med / uten indikasjon
Spenning (DC)32VDC
Bredde8.81mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)42.57
Skipets lengde (cm)27.74
Skipets bredde (cm)9.68

Produktdetaljer:

    • ATM-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN VP/ATM-15ID Automotive Sikring, Fast Blow, 15A, 32VDC, 5 Pack | BC8TRJ VP / ATM-15ID15ASikring560NOK
BUSSMANN VP/ATM-20ID Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VDC, 5 Pack | BC9LPQ VP / ATM-20ID20ASikring560NOK
BUSSMANN VP/ATM-10ID bilsikring, 10A, 32VDC | BD3AUB VP / ATM-10ID10Asikringer560NOK
BUSSMANN VP/ATM-25ID Automotive Sikring, Fast Blow, 25A, 32VDC, 5 Pack | BD6DRV VP / ATM-25ID25ASikring560NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN VP/ATM-30ID Automotive Sikring, Fast Blow, 30A, 32VDC, 5 Pack
560NOK / enhet