Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN AMG-200 innboltet sikring, kobberterminaler | AE7WRB 6AYK8

BUSSMANN AMG-200 innboltet sikring, kobberterminaler

På lager
Vare: AE7WRB Modell: AMG-200Kryssref: 6AYK8
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBolt-på
FargekodeSvart
Dybde0.354 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Sikringsforsterker200
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde2.7 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde0.6 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536100040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • AMG-serie sikringssikring designet for kretsbeskyttelse med høy strøm i kjøretøy og hydraulisk utstyr
    • Kompatibel for bruk med Bussmann HMG eller FMG sikringsholdere
    • Fargekodet strømstyrke for enkel bruk og et termoplasthus med kobberterminaler for å tåle strømforsyninger opp til 300 ampere
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN AMG-100 Sikring 100a Ikke-indikator Amg 32vdc | AE7WQX 6AYK4 AMG-100100188NOK
BUSSMANN AMG-125 Sikring 125a Ikke-indikator Amg 32vdc | AE7WQY 6AYK5 AMG-125125204NOK
BUSSMANN AMG-150 Sikring 150a Ikke-indikerende Amg 32vdc | AE7WQZ 6AYK6 AMG-150150203NOK
BUSSMANN AMG-175 Sikring 175a Ikke-indikator Amg 32vdc | AE7WRA 6AYK7 AMG-175175167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN AMG-200 innboltet sikring, kobberterminaler
194NOK / enhet