Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FLF-50 Sikring 50a Ikke-indikerende Flf 32vdc | AE7WPJ 6AYF8

BUSSMANN FLF-50 Sikring 50a Ikke-indikerende Flf 32vdc

På lager
Vare: AE7WPJ Modell: FLF-50Kryssref: 6AYF8
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialPlast
KroppsstilBlade
FargekodeRød
Dybde3 / 4 "
DiameterIKKE RELEVANT
Elementenslig
Sikringsforsterker50
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering1kA ved 32 VDC
Lengde1.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier32 VDC
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536100040
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellFargekodeSikringsforsterkerPris
BUSSMANN FLF-20 Sikring 20a Ikke-indikerende Flf 32vdc | AE7WPF 6AYF5 FLF-20Lyse blå20132NOK
BUSSMANN FLF-30 Sikring 30a Ikke-indikerende Flf 32vdc | AE7WPG 6AYF6 FLF-30Rosa30125NOK
BUSSMANN FLF-40 Sikring 40a Ikke-indikerende Flf 32vdc | AE7WPH 6AYF7 FLF-40Grønn40130NOK
BUSSMANN FLF-60 Sikring 60a Ikke-indikerende Flf 32vdc | AE7WPK 6AYF9 FLF-60Gul60131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FLF-50 Sikring 50a Ikke-indikerende Flf 32vdc
126NOK / enhet