Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN CBBF-75 bilsikring, 75A, 58VDC | BC9DUL

BUSSMANN CBBF-75 bilsikring, 75A, 58VDC

På lager
Vare: BC9DUL Modell: CBBF-75
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Karakter75A
DC-spenningsvurdering58 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeCBBF
IndikatorstilElementvindu
Avbryt vurdering2kA ved 58 VDC
Mfr. SerieCBBF
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeBilsikringer
OppsigelsestypeBolt ned
typenSikring med høy styrke
Spenning (DC)58VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18

Produktdetaljer:

    • CBBF-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN CBBF-250 Bilsikring, 250A, 58VDC | BC7WHL CBBF-250250A115NOK
BUSSMANN CBBF-60 bilsikring, 60A, 58VDC | BC7XFZ CBBF-6060A115NOK
BUSSMANN CBBF-100 Automotive Sikring, Bolt Down Sikring, Høy Amp batteri, 58VDC, 100A | BC8EGE CBBF-100100A115NOK
BUSSMANN CBBF-125 Automotive Sikring, Bolt Down Sikring, Høy Amp batteri, 58VDC, 125A | BC8FZR CBBF-125125A115NOK
BUSSMANN CBBF-200 Automotive Sikring, Bolt Down Sikring, Høy Amp batteri, 58VDC, 200A | BC8LZB CBBF-200200A115NOK
BUSSMANN CBBF-150 Automotive Sikring, Bolt Down Sikring, Høy Amp batteri, 58VDC, 150A | BC8XLF CBBF-150150A115NOK
BUSSMANN CBBF-300 bilsikring, 300A, 58VDC | BC9VQQ CBBF-300300A286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN CBBF-75 bilsikring, 75A, 58VDC
115NOK / enhet