Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN VP/ATC-20ID Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VDC, Gul, 5 Pack | BC7WJJ

BUSSMANN VP/ATC-20ID Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VDC, Gul, 5 Pack

På lager
Vare: BC7WJJ Modell: VP/ATC-20ID
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
FARGEGul
Farge / finishGul
Karakter20A
DC-spenningsvurdering32 VDC
Sikringsstørrelse / gruppeATC-ID
SikringstypeRask blåse
Høyde5.25mm
IndikatorstilElementvindu
Lengde19.3mm
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeBilsikringer
OppsigelsestypeBlade
typenBladesikring med / uten indikasjon
Spenning (DC)32VDC
Bredde12.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)12.9
Skipets lengde (cm)48.39
Skipets bredde (cm)31.62

Produktdetaljer:

    • ATC-serien

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFarge / finishKarakterSakPris
BUSSMANN VP/ATC-25ID bilsikring, 25A, 32VDC | BC7YFY VP / ATC-25IDFjernFjern25Asikringer447NOK
BUSSMANN VP/ATC-15ID Automotive Sikring, Fast Blow, 15A, 32VDC, Blå, 5 Pack | BD2VJQ VP / ATC-15IDBlåBlå15ASikring447NOK
BUSSMANN VP/ATC-30ID bilsikring, bladsikring, med/uten indikasjon, hurtigblåsing, 32VDC, 30A | BD3HKC VP / ATC-30IDGrønnGrønn30ASikring447NOK
BUSSMANN VP/ATC-10ID bilsikring, 10A, 32VDC | BD3MLJ VP / ATC-10IDRødRød10Asikringer447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN VP/ATC-20ID Automotive Sikring, Fast Blow, 20A, 32VDC, Gul, 5 Pack
447NOK / enhet