IDEAL Ledningskontakter

filtre

IDEAL -

Pigtail-kobling

StilModellFARGESakMaterialeUnderkategoritypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-3471SvartPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork327NOK 25
A30-3480GrønnPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork311NOK 25
B30-3392GrønnJordingshaleStålJordingstilbehørFangeskrue504NOK 50
C30-3470HvitPigtail-koblingKobberInstallasjonstilbehørPigtail w / # 10 Fork313NOK 25
IDEAL -

Jordingshaler

StilModellLengdetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-32897.75 "3-leddet sammenføyning m / # 10 ring og jordskrue m / 1 pigtail og 2 # 10 gaffelhaler1 232NOK 25
B30-33998"Pigtail m / løkke og jordskrue1 345NOK 100
IDEAL -

Jording Hale Med Gaffel Grønn

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-3184672NOK 25
B30-3385798NOK 50
IDEAL -

Jordingshale 2-leder Grønn

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-32882-leddet sammenføyning m / # 10 ring og jordskrue m / 2 # 10 gaffelhaler1 105NOK 25
B30-32872-leddet sammenføyning m / nr. 10 ring- og jordskrue m. Grisehale og # 10 gaffelhale948NOK 25
IDEAL -

Connector

StilModellFARGEHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1163PBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "455NOK 15
A30-1263JBlå / Grå1.59 "6AWG16AWG1.06 "1 218NOK 50
B30-1161PGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "409NOK 25
C30-1261JGrå/oransje0.91 "14AWG22AWG0.66 "1 799NOK 150
D30-1162PGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "420NOK 20
E30-1262JGrå / Rød1.34 "8AWG18AWG0.94 "1 493NOK 100
IDEAL -

Sett skruemekanisk kontakt

StilModellLengdeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelseBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1222G0.7 "14 AWG Solid2 AWG Solid1 / 8 "0.72 "121NOK 10
B30-2100.7 "14 AWG Solid20 AWG Solid1 / 8 "0.81 "1 519NOK 100
C30-2110.98 "16 AWG Solid12 AWG Solid3 / 16 "0.81 "1 834NOK 100
D30-1293G0.98 "14 AWG Solid20 AWG Solid3 / 16 "4.56145NOK 10
E30-1294G1.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.61 "168NOK 10
C30-2221.02 "10 AWG Solid18 AWG Solid1 / 4 "0.77 "2 175NOK 100
IDEAL -

Push-In-kontakt

StilModellFARGEConnector TypeHøydeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseWire RangePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1039JBlå3 Port0.45 "10 faste, 10 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 10 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 faste, 12 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 14 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 til 10 AWG solid, 14 til 10 AWG strandet1 154NOK 150
A30-1039Blå3 Port0.45 "10 faste, 10 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 10 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 faste, 12 strengede (mindre enn eller like 19 strenger), 14 tinnbåndstrengede (mindre enn eller like 19 strenger) AWG14 til 10 AWG solid, 14 til 10 AWG strandet395NOK 50
B30-1633oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet12 428NOK 5000
B30-1033Joransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet682NOK 250
B30-1033oransje3 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet291NOK 100
C30-1032Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet270NOK 100
C30-1632Rød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet12 209NOK 5000
C30-1032JRød2 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG-774NOK 300
D30-1034Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet350NOK 100
D30-1634Gul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet13 463NOK 5000
D30-1034JGul4 Port0.38 "12 Solid, 12 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 14 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 Solid, 16 Stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand), 18 Stranded (7 streng); 18 Tin-Bond stranded (Mindre enn eller lik 19 Strand) AWG20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet579NOK 200
IDEAL -

Underjordiske vri-på-ledningskontakter

StilModellFARGEPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-6064Blå / Grå521NOK 10
B30-1160Grå956NOK 25
IDEAL -

Kabelforbindelse

StilModellLedningstypeFARGEConnector TypeHøydeLengdeMaks. SpenningtypenBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-3627-Svart71B0.58 "-300Høy temperatur0.33 "184NOK 100
B30-3629-Svart73B0.86 "-600Høy temperatur0.44 "219NOK 100
C30-071-Grå71B0.58 "-300Twist-On0.33 "179NOK 100
D30-072-Blå72B0.7 "-300Twist-On0.39 "187NOK 100
E30-073-oransje73B0.86 "-600Twist-On0.44 "227NOK 100
F30-074-Gul74B0.95 "-600Twist-On0.55 "259NOK 100
G30-076-Rød76B1.06 "-600Twist-On0.66 "370NOK 100
H30-092-Grønn921.16 "-600 VACGreenie jordingskontakt0.91 "464NOK 100
I30-3628-Svart72B0.7 "-300Høy temperatur0.39 "186NOK 100
J30-342-Grå3421.3 "-600Twist-On1"368NOK 50
K30-451-Gul4511.06 "-600Twist-On0.69 "312NOK 100
L30-452-Rød4521.23 "-600Twist-On0.94 "415NOK 100
M30-454-Blå4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "265NOK 25
N30-165AL og CuPurple651.69 "-600Twister aluminium til kobber0.81 "1 964NOK 25
O30-076JKobberRød76B1.06 "-600Twist-On0.66 "519NOK 150
P30-451JKobberGul4511.01 "-600Twist-On0.69 "589NOK 225
Q30-452JKobberRød4521.23 "-600Twist-On0.94 "1 025NOK 300
R30-073JKobberoransje73B0.86 "-600Twist-On0.44 "563NOK 300
S30-241JKobberTan3411.12 "-600Twist-On0.53 "500NOK 150
T30-074JKobberGul74B0.95 "-600Twist-On0.55 "337NOK 175
U30-244JKobber - Solid og strandetRød / Gul3440.91 "1.24 "600Konturfløy0.94 "1 046NOK 250
IDEAL -

Wire Connector Crimp

StilModellLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A30-1480.75 "7 514NOK 1000
B30-247G0.82 "185NOK 100
C30-1460.734 "2 458NOK 1000
B30-248G1.05 "477NOK 100
C30-1471.07 "1 809NOK 1000
StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A30-16429 697NOK 2500
A30-1042455NOK 100
A30-1042J1 337NOK 300
IDEAL -

Sett skrueholderen

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
K-2422AF2WUD116NOK
1
IDEAL -

Jordskrue 10-32 Grønn - Pakke med 100

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30-3594GAA2HEA236NOK
100
IDEAL -

Verktøy for ledningskontakt

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
30-902AD7LCU190NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?