IDEAL 30-1642 In-line kontakter 2-port - pakke med 2500 | AE6YJW 5VYK2

IDEAL 30-1642 In-line kontakter 2-porter - Pakke med 2500

På lager
Vare: AE6YJW Modell: 30-1642Kryssreferanse: 5VYK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 955 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn Line Push In-kontakt
FARGEoransje
Connector TypeRumpeskjøt
Høyde0.41 "
Lengde1"
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon12-20 Solid, 12-16 Strandet, 14-18 Tin-Bond Strandet
Maks. Ledningsstørrelse12 Solid, 12 Strandet, 14 Tin-Bond Strandet
Min. Ledningsstørrelse20 Solid, 16 Strandet, 18 Tin-Bond Strandet
Wire Range20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet
LedningstypeSolid eller strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.775
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Polykarbonathus, Loddefri rørsplits

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
IDEAL 30-1042 In-line kontakter 2-port - pakke med 100 | AE6YJU 5VYJ9 30-1042100410NOK
IDEAL 30-1042J In-line kontakter 2-port - pakke med 300 | AE6YJV 5VYK1 30-1042J3001 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1642 In-line kontakter 2-porter - Pakke med 2500
8 955 NOK /pakke