Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-1042J In-line kontakter 2-port - pakke med 300 | AE6YJV 5VYK1

IDEAL 30-1042J In-line kontakter 2-porter - Pakke med 300 stk

På lager
Vare: AE6YJV Modell: 30-1042JKryssreferanse: 5VYK1
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
1 215 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn Line Push In-kontakt
FARGEoransje
Connector TypeRumpeskjøt
Høyde0.41 "
Lengde1"
Maks. Spenning600
Maks. Wire Kombinasjon12-20 Solid, 12-16 Strandet, 14-18 Tin-Bond Strandet
Maks. Ledningsstørrelse12 Solid, 12 Strandet, 14 Tin-Bond Strandet
Min. Ledningsstørrelse20 Solid, 16 Strandet, 18 Tin-Bond Strandet
Wire Range20 til 12 AWG solid, 18 til 12 AWG strandet
LedningstypeSolid eller strandet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Polykarbonathus, Loddefri rørsplits

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
IDEAL 30-1042 In-line kontakter 2-port - pakke med 100 | AE6YJU 5VYJ9 30-1042100410NOK
IDEAL 30-1642 In-line kontakter 2-port - pakke med 2500 | AE6YJW 5VYK2 30-164225008 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-1042J In-line kontakter 2-porter - Pakke med 300 stk
1 215 NOK /pakke